Schneider Electric - Odace Touch - plaque 3 postes horiz-vert 71mm aluminium brosse avec lisere blan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318726
Réf. Sonepar
01887031873
Réf. Fournisseur
S520806J
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
227 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Odace Touch - plaque - aluniminium brossé avec liseré blanc - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène