Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm blanc - S520808

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesdécoré
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318566

Réf. Sonepar

01887031856

Réf. Fournisseur

S520808

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

298 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52.1 mm

Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 4 postes horizontal 71mm - 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Semez vitamines et joie au cœur des intérieurs de vos clients grâce à la gamme Odace de Schneider Electric qui mixe avec soin le cercle et le carré Pour la compléter, choisissez des plaques de finitions issues de la gamme Odace Touch et convenant aux prises et interrupteurs de la gamme Odace, et laissant place aux matières Odace Touch et son esthétisme inédit utilisent des matériaux nobles pour se marier à tous les intérieurs modernes Plaques en métal, en bois et en minéraux disposent d'une finition parfaite faite d'un liseré Cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) est pourvue de 4 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm De couleur blanche, elle est accessible et épurée, apportant pureté à la pièce Très simple à mettre en œuvre, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés), même sur les murs imparfaits Elle vous garantit ainsi un grand confort d'installation Cette plaque clipsable blanche 4 postes constitue un objet design dans la pièce



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric