Schneider Electric - Odace - triple PC 2P+T affleurante - 3 postes 71 mm - précâblage - noir onyx - S940072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
couleur - noir
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133918
Réf. Sonepar
01887001836
Réf. Fournisseur
S940072
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
6
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
3
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
216 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi du triple socle Odace et de ce qui le rend unique.
Alimentez vos appareils électriques grâce à la prise de courant encastrée à trois broches avec broche de terre affleurante Odace de Schneider Electric. Utilisez la prise triple dans les installations à 3 ou 4 prises pour gagner du temps lors de l'installation et du câblage. Le raccordement par cavalier intégré permet d'alimenter les trois prises à partir d'un seul point de câblage, ce qui réduit le temps d'installation et simplifie la mise en place globale. Cela rend l'installation plus rapide et plus facile grâce au cadre à triple fixation ; aucun réglage n'est nécessaire entre les différents cadres de fixation.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du triple socle Odace ?
La conception des raccords du cadre de fixation permet d'installer des produits supplémentaires à gauche et à droite si nécessaire. La plaque centrale est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il est conforme à la norme NF C 61-314 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et fixé à l'aide de vis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 5 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- En raccordant une seule prise, les deux sont alimentées
- Cadre à triple fixation pour un réglage plus rapide
- Cadre de fixation conçu pour les extensions latérales
- Encastrer la prise de courant pour éviter l'accumulation de poussière
- Bornes sans vis pour une installation plus rapide
- Boutons de déverrouillage pratiques
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


