Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir complet - IP44 - 10AX - noir onyx - S940282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133987
Réf. Sonepar
01887813398
Réf. Fournisseur
S940282
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de l'interrupteur Odace IP44 et de ce qui le rend unique.
Découvrez l'Odace de Schneider Electric, un interrupteur et bouton-poussoir multifonctionnel compact IP44 tout-en-un. Il convient aux pièces exposées à une forte humidité, telles que les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les ateliers. Comme l'interrupteur est en soi conforme à la norme IP44, n'importe quel cadre de couverture de la gamme peut être utilisé sans nuire à l'esthétique générale, tout en conservant la protection IP44. Cela permet d'obtenir une configuration IP44 également en versions à 2, 3 ou 4 modules, sans avoir besoin d'un cadre spécifique.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur Odace IP44 ?
Il combine deux fonctions en une et dispose d'un bouton vert très simple et intuitif permettant de convertir l'interrupteur en commutateur à bouton-poussoir. Cet interrupteur est compact, doté d'un boîtier étroit et d'une profondeur très réduite afin de faciliter son installation. Le bascule est en thermoplastique de couleur noire (RAL 9005). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré et fixé à l'aide de vis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Interrupteur classé IP44 pour les zones très humides
- Une liberté de style totale, indice de protection IP44, compatible avec tous les types de cadres
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Produit compact permettant de gagner de la place pour le câblage
- Identification facile des bornes pour une installation aisée
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


