Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir - IP44 - 10AX - blanc craie - S920282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133796
Réf. Sonepar
01887813379
Réf. Fournisseur
S920282
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de l'interrupteur Odace IP44 et de ce qui le rend unique.
Découvrez l'Odace de Schneider Electric, un interrupteur et bouton-poussoir multifonctionnel compact IP44 tout-en-un. Il convient aux pièces très humides, telles que les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les ateliers. Comme l'interrupteur est en soi conforme à la norme IP44, n'importe quel cadre de couverture de la gamme peut être utilisé sans nuire à l'esthétique générale, tout en conservant la protection IP44. Vous pouvez également opter pour une configuration IP44 à 2, 3 ou 4 modules, sans avoir besoin d'un cadre spécifique.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur Odace IP44 ?
Il combine deux fonctions en une et dispose d'un bouton vert très simple et intuitif permettant de transformer l'interrupteur en bouton-poussoir. Le bascule est en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à être encastré et fixé à l'aide de vis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Interrupteur classé IP44 pour les zones très humides
- Une liberté de style totale, indice de protection IP44, compatible avec tous les types de cadres
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Produit compact permettant de gagner de la place pour le câblage
- Identification facile des bornes pour une installation aisée
- Cadre de fixation robuste permettant une installation solide sur n'importe quel mur
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


