Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux LED verte 0,15mA - 10AX - blanc craie - S920263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblesinverseur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212317

Réf. Sonepar

01887721231

Réf. Fournisseur

S920263

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

31.2 mm

profondeur d'encastrement:

16.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux - multifonctionnel - LED verte 0,15mA incluse à câbler en localisation ou témoin - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric