Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux LED verte 0,15mA - 10AX - noir onyx - S940263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblesinverseur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212324

Réf. Sonepar

01887721232

Réf. Fournisseur

S940263

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

31.2 mm

profondeur d'encastrement:

16.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

noir

Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux - multifonctionnel - LED verte 0,15mA incluse à câbler en localisation ou témoin - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - IK04 IP21D - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir lumineux Odace avec LED verte 0,15mA est une solution fonctionnelle et esthétique pour vos installations en fonctionnement témoin ou lumineux selon le câblage. Une LED verte lumineuse est intégrée pour une visibilité claire, tout en offrant une consommation d'énergie faible et efficace.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, une LED et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d’erreur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et élégant, parfaitement affleurant, s'adapte à tous les styles d'intérieur
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
  • Poussoirs de déconnexion confortables et ergonomiques avec marquage en rouge pour la phase et gris pour les navettes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric