Schneider Electric - Odace - VV ou poussoir à levier lumineux LED verte 0,15mA - 10AX - blanc craie - S920264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133772
Réf. Sonepar
01887813377
Réf. Fournisseur
S920264
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
36.7 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de l'interrupteur à bascule multifonction Odace avec LED.
Et qu'est-ce qui le rend unique ?
Découvrez l'interrupteur à bascule et le commutateur à bouton-poussoir compacts Odace de Schneider Electric, dotés d'une LED verte intégrée : une solution innovante tout-en-un. La LED intégrée peut servir soit de voyant de localisation lorsque la charge est désactivée, soit d'indicateur d'état lorsque la charge est activée. Il offre des fonctionnalités polyvalentes, pouvant servir d'interrupteur à deux positions, d'interrupteur à une position ou de commutateur à bouton-poussoir, grâce à son bouton vert intuitif. Il est également équipé d'un élégant bouton-poussoir à bascule permettant d'opérer l'interrupteur.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur à bascule multifonctionnel Odace avec LED ?
Conçu pour plus de praticité, il se caractérise par une profondeur d'encastrement réduite, des bornes sans vis et des points d'entrée élargis afin de faciliter le câblage. La plaque centrale et la manette sont en thermoplastique de couleur blanche (RAL 9003). Il est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie de la certification NF. Cet appareil est destiné à un montage encastré ou en saillie et peut être fixé à l'aide de vis ou de pattes de fixation. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Produit compact permettant de gagner de la place pour le câblage
- Équipé d'une LED verte lisse intégrée
- Élégant bouton-poussoir à bascule pour opérer l'interrupteur
- Cadre de fixation robuste permettant une installation solide sur n'importe quel mur
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


