Schneider Electric - Odace - VV ou poussoir à levier lumineux LED verte 0,15mA - 10AX - noir onyx - S940264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488133963
Réf. Sonepar
01887813396
Réf. Fournisseur
S940264
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
autre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
36.7 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
noir
Les Atouts de l'article:
Parlez-moi de l'interrupteur à bascule multifonctionnel Odace avec LED.
Et qu'est-ce qui le rend unique ?
Découvrez l'interrupteur à bascule et le commutateur à bouton-poussoir compacts Odace de Schneider Electric, dotés d'une LED verte intégrée : une solution innovante tout-en-un. La LED intégrée peut servir soit de voyant de localisation lorsque la charge est désactivée, soit d'indicateur d'état lorsque la charge est activée. Il offre des fonctionnalités polyvalentes et peut opérer en tant que commutateur à deux positions, commutateur à une position ou bouton-poussoir, grâce à son bouton vert intuitif. Il est également équipé d'un élégant bouton-poussoir à bascule permettant d'opérer l'interrupteur.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques du commutateur à bascule multifonctionnel Odace avec LED ?
Conçu pour plus de praticité, il se caractérise par une profondeur d'encastrement réduite, des bornes sans vis et des points d'entrée élargis afin de faciliter le câblage. Cette plaque centrale et ce levier sont en thermoplastique de couleur noire (RAL 9005). Cet appareil est destiné à être encastré ou monté en saillie et peut être installé à l'aide de vis ou de crochets fournis. Le produit est livré à l'unité dans un emballage de protection en plastique recyclé, et la boîte contient 10 pièces.
Quels sont les avantages de la gamme Odace ?
Odace se distingue par son concept de design « rond sur carré », complété par un large choix de finitions et de matériaux haut de gamme, pour un look élégant et raffiné.
Quelques mots du fabricant :
- Deux produits en un : interrupteur et commutateur à bouton-poussoir
- Produit compact permettant de gagner de la place pour le câblage
- Équipé d'une LED verte lisse intégrée
- Élégant bouton-poussoir à bascule pour opérer l'interrupteur
- Cadre de fixation robuste pour une installation stable sur divers types de murs
- Motif rond sur fond carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


