Schneider Electric - Onduleur APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, sans logiciel d'arrêt automatique - BK325I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 325 VA
puissance effective de sortie - 195 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304120506
Réf. Sonepar
01887120506
Réf. Fournisseur
BK325I
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
325 VA
puissance effective de sortie:
195 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
5.3 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
165 mm
largeur:
91 mm
profondeur:
284 mm
poids:
5.73 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
0 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
195 W
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


