nouveau

Schneider Electric - Onduleur APC Smart-UPS C 3 000 VA, écran LCD, 230 V - SMC3000I

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2100 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304310105

Réf. Sonepar

01887310105

Réf. Fournisseur

SMC3000I

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2100 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

9

temps de pontage à pleine charge:

5.47 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

435 mm

largeur:

197 mm

profondeur:

544 mm

poids:

43 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.7

efficacité totale:

92 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

47...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2100 W

Onduleur APC Smart‑UPS SMC3000I 3000 VA / 2100 W, line‑interactive, régulation automatique de tension (AVR), entrée/sortie 230 V, onde sinusoïdale pure, écran LCD, prises IEC, format tour adapté aux serveurs et équipements réseau critiques.

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur Smart-UPS d’APC est conçu pour les petites et moyennes entreprises afin de préserver la disponibilité et la continuité de leur activité. Cet onduleur Line-interactif de type tour d'une puissance de 3 kVA fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure afin d'assurer le fonctionnement des équipements électroniques critiques en cas de coupure de courant. L'onduleur est équipé d'une prise d'entrée CEI 320 C20, de 8 prises de sortie CEI 320 C13 et d'une prise de sortie CEI 320 C19. L’onduleur Smart-UPS C dispose d’une interface graphique LCD intuitive. Cet onduleur est équipé d'une batterie au plomb intégrée et bénéficie d'une garantie de 2 ans. Cet onduleur Line-interactif fonctionne en mode écologique pour une efficacité opérationnelle élevée. Le SMC est équipé d’une batterie au plomb-acide intégrée et est couvert par une garantie de 2 ans de l’onduleur. Cet onduleur offre une protection contre les surtensions et impacte de la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l’utilisateur et le module de batterie de remplacement d’APC permet de restaurer les performances de l’onduleur aux spécifications d’origine.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur tour à onde sinusoïdale pure de type Line-interactif, 3 kVA/2 100 W
  • Idéal pour serveurs d’entrée de gamme, réseaux, PDV au détail, VoIP d’entreprise et ordinateurs de bureau
  • L’AVR maintient une tension de sortie dans des niveaux sélectionnés et acceptables par l’utilisateur
  • Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric