Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - OptiLine 45 - colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 1 face 2,45 m - ISM20113P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 - colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 1 face 2,45 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2450...2450 mm

  • largeur de colonne - 89 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480682032

Réf. Sonepar

01887068203

Réf. Fournisseur

ISM20113P

Marque

Schneider Electric

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

2450...2450 mm

largeur de colonne:

89 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

68 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

pied

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

pays de fabrication:

DANEMARK

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

revêtu

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

4220 mm²

OptiLine 45 - colonne mobile 2540mm 1 face - aluminium laqué blanc RAL9003 - ouverture frontale 45?mm compatible Unica - livré avec couvercle, séparation CF/cf, embouts, conduit flexible

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric