Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m - ISM20212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 430...430 mm
largeur de colonne - 90 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480025556
Réf. Sonepar
01887002555
Réf. Fournisseur
ISM20212
Marque
Schneider Electric
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
430...430 mm
largeur de colonne:
90 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
pays de fabrication:
DANEMARK
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure:
9006
section transversale utile:
696 mm²
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


