Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - perche d'alim. par le haut - 3200 x Ø52mm - alu. Anodisé - ISM20800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 52 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
modèle - rigide
diamètre intérieur - 48.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480030505
Réf. Sonepar
01887003050
Réf. Fournisseur
ISM20800
Marque
Schneider Electric
diamètre externe:
52 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
modèle:
rigide
diamètre intérieur:
48.6 mm
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
autre
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
type raccordement 1:
manchon
type raccordement 2:
manchon
couleur:
aluminium
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (bitume, asphalte chaud):
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
installation sur bois:
Non
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


