Schneider Electric - OptiLine 45 - garnitures linoleum pour ISM50624 et ISM50520 - ISM50807
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 167 mm
largeur - 139 mm
longueur - 167 mm
épaisseur de matériau - 6 mm
entretien du sol - humide
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480031007
Réf. Sonepar
01887003100
Réf. Fournisseur
ISM50807
Marque
Schneider Electric
dimension nominale:
167 mm
largeur:
139 mm
longueur:
167 mm
épaisseur de matériau:
6 mm
entretien du sol:
humide
matériau:
autre
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Oui


