Schneider Electric - OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules - ISM20401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
combinaison de prises de courant - 2x double
finition des prises de courant - autre
nombre de conduits de raccordement - 1
système de connecteur orienté système - Oui
longueur du câble - 0 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480317491
Réf. Sonepar
01887031749
Réf. Fournisseur
ISM20401
Marque
Schneider Electric
combinaison de prises de courant:
2x double
finition des prises de courant:
autre
nombre de conduits de raccordement:
1
système de connecteur orienté système:
Oui
longueur du câble:
0 m
section transversale:
0 mm²
couleur du conduit:
noir
conduit de raccordement sans halogène:
Oui
longueur:
297 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
112 mm
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


