Schneider Electric - OptiLine 45 - trappe passage cables en plancher tech. & dalle bet 33x199x276 mm - ISM50530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de canal - 28...38 mm
largeur de canal - 350...350 mm
plage de nivellement - 23...56 mm
nombre d'appareils encastrables - 6
dimension nominale - 0 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480030901
Réf. Sonepar
01887003090
Réf. Fournisseur
ISM50530
Marque
Schneider Electric
hauteur de canal:
28...38 mm
largeur de canal:
350...350 mm
plage de nivellement:
23...56 mm
nombre d'appareils encastrables:
6
dimension nominale:
0 mm
hauteur min. de la chape de béton:
23 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non




