fin de vie

Schneider Electric - OsiSense XL metier - Interrupteur de niveau - XL1AB12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • charge de contact max. - 0 A

  • convient pour eau potable - Oui

  • convient pour matières fécales - Non

  • convient pour eaux usées ménagères - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110317787

Réf. Sonepar

00002031778

Réf. Fournisseur

XL1AB12

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

autre

charge de contact max.:

0 A

convient pour eau potable:

Oui

convient pour matières fécales:

Non

convient pour eaux usées ménagères:

Oui

convient pour eau de condensation:

Non

affichage:

Non

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

montage vertical:

Oui

hystérésis ajustable:

Non

avec affichage:

Non

convient au glycol:

Non

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

autre

montage horizontal:

Non

type de capteur:

autre

tension max. contacts:

0 V

matériau du flotteur:

autre

OsiSense XL métier - Interrupteur de niveau