fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - bouton poussoir a fermeture - 10A - a - sans plaque -Anthracite - S461206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme seul

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481050090

Réf. Sonepar

01887105009

Réf. Fournisseur

S461206

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Non

composition:

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

anthracite

transparent:

Non

porte-étiquette:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

Ovalis - bouton poussoir à fermeture - 10A - fix. par vis - ss plaque de finit. - Anthracite-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir à fermeture 10A - mécanisme seul couleur anthracite Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Hauteur 71mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF