Schneider Electric - Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Anthracite - S340401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482162884
Réf. Sonepar
01887216288
Réf. Fournisseur
S340401
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
2400 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
12 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce double chargeur USB Schneider Electric Ovalis de type A + C 2,4 A 12W est utilisé pour la charge de vos appareils mobiles. Ce chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340401 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme avec le chargeur type A+C 12W et d'un enjoliveur gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de cette prise se fait avec 2 bornes à vis phase, neutre. Elle peut s'installer dans une boîte de 40mm même s'il est conseillé d'utiliser une boîte de 47mm minimum. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60950-1, EN 60335-1, EN 61558-1.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet la charge de vos appareils mobiles avec 2 sorties USB A et C de puissance 12W
- Câblage de cette prise avec 2 bornes à vis phase et neutre
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


