Schneider Electric - Ovalis - double poussoir fermeture - 10AX - Anthracite - S340216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482162426

Réf. Sonepar

01887216242

Réf. Fournisseur

S340216

Marque

Schneider Electric

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

ESPAGNE

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ovalis - double poussoir - anthracite - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce double bouton-poussoir permet de commander deux télérupteurs ou tous autres mécanismes de commande fonctionnant avec un poussoir comme une ouverture de porte. Ses deux touches ergonomiques et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S340216 se compose d'un mécanisme de poussoir et d'un enjoliveur simple gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 4x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, EN 60669-1. Certifié Cradle to Cradle.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander deux télérupteurs ou deux mécanismes de commande avec un poussoir
  • Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Gris anthracite mat, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric