Schneider Electric - Ovalis - double va et vient - 10AX - Anthracite - S340214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
va-et-vientcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482162372
Réf. Sonepar
01887216237
Réf. Fournisseur
S340214
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur double va-et-vient 10AX permet de commander deux éclairages. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340214 se compose d'un mécanisme de commande à bascule double et d'un enjoliveur double gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 6x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, EN 60669-1. Certifié Cradle to Cradle.
Le saviez-vous ?
S340214 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort S520290. La gamme Ovalis propose les finitions en antibactérien ou en anthracite. Il est possible de remplacer l'interrupteur par un variateur S320519 ou un détecteur S320523 ou un variateur S320522W.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander deux éclairages en 1 point ou associés avec un autre va et vient
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


