🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - double va et vient - 10AX - Blanc - S320214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblespermutateur

nombre de bascules d'actionnement:

2

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482162365

Réf. Sonepar

01887216236

Réf. Fournisseur

S320214

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Ovalis - double va-et-vient - blanc - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur double va-et-vient 10AX permet de commander deux éclairages. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320214 se compose d'un mécanisme de commande à bascule double et d'un enjoliveur double blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 6x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

S320214 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort S520290. La gamme Ovalis propose les finitions en antibactérien ou en anthracite. Il est possible de remplacer l'interrupteur par un variateur S320519 ou un détecteur S320523 ou un variateur S320522W.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander deux éclairages en 1 point ou associés avec un autre va et vient
  • Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric