Schneider Electric - Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant- 6AX -Blanc - S320208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec adaptateur
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482163034
Réf. Sonepar
01887216303
Réf. Fournisseur
S320208
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec adaptateur
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
3
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Oui
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


