Schneider Electric - Ovalis - interrupteur permutateur - 10AX - avec griffes avec plaque - S265205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
type de commutation - permutateur
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480453397
Réf. Sonepar
01887045339
Réf. Fournisseur
S265205
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
blanc
type de commutation:
permutateur
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme complet avec cadre
tension nominale:
250 V
numéro RAL (équivalent):
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription:
non
nombre de modules (construction modulaire):
1
sans halogène:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
type de connexion:
autre
voyant:
non
traitement de la surface:
non traité
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à griffes
Les Atouts de l'article:
Lot de 10 interrupteurs permutateur - 10A - produit complet blanc Courant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04



