Schneider Electric - Ovalis - interrupteur simple allumage - 10AX - avec griffes avec plaque - S265202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480453298
Réf. Sonepar
01887045329
Réf. Fournisseur
S265202
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur d'encastrement:
26.5 mm
Les Atouts de l'article:
lot de 10 interrupteurs simple allumage - 10A - produit complet blanc Courant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm - profondeur 42 mm Profondeur d'encastrement 26.5 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04



