Schneider Electric - Ovalis - interrupteur VMC - 2 positions - sans plaque de finition Blanc - S261233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480593413
Réf. Sonepar
01887059341
Réf. Fournisseur
S261233
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
blanc
type de commutation:
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
tension nominale:
250 V
numéro RAL (équivalent):
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription:
non
nombre de modules (construction modulaire):
1
sans halogène:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
type de connexion:
autre
voyant:
non
traitement de la surface:
non traité
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
Les Atouts de l'article:
Interrupteur VMC 6A - 2 positions - mécanisme seul blanc Courant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04



