Schneider Electric - Ovalis - Lot de 108 RJ45 Cat6 STP S320476 - sans emballage unitaire - Blanc - S320476P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482162686
Réf. Sonepar
01887216268
Réf. Fournisseur
S320476P
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


