Schneider Electric - Ovalis - Lot de 180 plaques - 2 postes Horizontal - finition blanc S320704 - S320704P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482163188
Réf. Sonepar
01887216318
Réf. Fournisseur
S320704P
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 2 postes Schneider Electric Ovalis pour une installation horizontale est de couleur blanche. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en simple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320704P se compose d'un lot de 180 plaques 2 postes de couleur blanche mat RAL9010 et d'un emballage de protection plastique.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. L'emballage collectif de 180 plaques permet de réduire les emballages et les déchets sur chantier.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme
- Avec son esthétique élégante en 2 postes 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
- 8 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Lot de 180 plaques pour gestion efficace sur chantier collectif, blanc mat

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


