Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - Lot de 360 plaques de finition de coloris blanc S320702 - S320702P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482163133

Réf. Sonepar

01887216313

Réf. Fournisseur

S320702P

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Ovalis - Lot de 360 plaques 1 poste S320702 - finition de coloris Blanc - emballage optimisé pour réduction émission CO2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette plaque de finition 1 poste Schneider Electric Ovalis est de couleur blanche. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en simple poste.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320702P se compose d'un lot de 360 plaques 1 poste de couleur blanche mat RAL9010 et d'un emballage de protection plastique.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. L'emballage collectif de 360 plaques permet de réduire les emballages et les déchets sur chantier.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme
  • Avec son esthétique élégante en 1 poste, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
  • 8 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Lot de 360 plaques pour gestion efficace sur chantier collectif, blanc mat

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric