Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc - S320702

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

couleur:

Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesvert

traitement de la surface:

Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482163119

Réf. Sonepar

01887216311

Réf. Fournisseur

S320702

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 1 poste Blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric