Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71mm - Vert Forêt - S320704B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

Voir les options disponibles4

couleur:

Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486873274

Réf. Sonepar

01887687327

Réf. Fournisseur

S320704B

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

vert

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

158 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

10 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 2 postes Horizontal - entraxe 71mm - Vert Forêt

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition horizontale à double poste à installation horizontale est de couleur vert forêt Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste horizontal S320704B se compose d'une plaque de couleur vert forêt à double poste pour une installation horizontale et d'un emballage de protection en plastique. Elle se clipse facilement grâce à ses points d'accroche et ses 8 crans de fixation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Elle est compatible avec toutes les fonctions de la gamme Ovalis à acheter séparément. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).



Les Atouts de la gamme:

Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme en double poste horizontal avec un entraxe de 71mm
  • Avec son esthétique élégante à double poste horizontal, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
  • Points d'accroche robustes et 8 crans de fixation pour corriger les défauts
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Vert forêt, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric