Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertic - 71mm - Blanc bague Argent Chromé - S320724F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

couleur:

Voir les options disponiblesanthracite

traitement de la surface:

Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486873403

Réf. Sonepar

01887687340

Réf. Fournisseur

S320724F

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

10 mm

Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 2 postes Vertical - entraxe 71mm - Blanc avec bague effet Argent Chromé

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition verticale à double poste avec un entraxe de 71mm est de couleur blanc avec une bague effet argent chromé Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste vertical avec un entraxe 71mm. S320724F se compose d'une plaque à 2 postes avec un entraxe de 71mm pour une installation verticale et d'un emballage de protection plastique. Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste.Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme
  • Avec son esthétique élégante en 2 postes et un entraxe de 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
  • 8 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Le blanc avec sa bague effet argent chromé, la combinaison design.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric