Schneider Electric - Ovalis - poussoir à fermeture porte-étiquette - 10AX - Blanc - griffes - plaque - S321266

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486445808

Réf. Sonepar

01887644580

Réf. Fournisseur

S321266

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

oui

voyant:

non

pays de fabrication:

ESPAGNE

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Ovalis - Poussoir à fermeture - porte-étiquette - blanc - griffes montées - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec plaque de finition et griffes pour facilité de montage en rénovation

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric