Schneider Electric - Ovalis - prise de courant à puits 2P+T 16A - bornes automatiques - Blanc - S320059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482162495
Réf. Sonepar
01887216249
Réf. Fournisseur
S320059
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Prise de courant à puits 16A, avec terre au standard français, permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320059 se compose du mécanisme de prise et d'un enjoliveur de prise à puits blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. 3x2 bornes à vis. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter tout type d'appareil électrique avec une esthétique à puits
- Bornes automatiques pour une connexion rapide et sans outil
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


