Schneider Electric - Ovalis - prise RJ45 cat.6a STP - grade 3 (multimédia +) - Blanc - S320477

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

catégorie:

6A (IEC)

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482200821

Réf. Sonepar

01887220082

Réf. Fournisseur

S320477

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - blanc - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6a blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10Gigabit/s (transmission haut débit), d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). La prise est compatible grade 3TV : téléphone + internet très haut débit + télévision. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320477 se compose d'un support pour connecteur RJ S-One, d'un enjoliveur avec volet de protection blanc mat RAL9010 et un connecteur RJ45 S-One catégorie 6a STP. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6a blindé du type F/UTP, F/FTP, S/FTP ou U/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Cache peinture de protection fourni(en plastique PET recyclé/recyclable). Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible.

Le volet de protection limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60603-7, EN 50173-1, ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-5, TIA/EIA-568, ANSI/TIA/EIA-568-B-2, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de se connecter au réseau Ethernet filaire ou d'alimenter un appareil en PoE
  • Le connecteur RJ45 grade3 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric