Schneider Electric - Ovalis - prise TV-R - Anthracite - S340451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 2
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482162822
Réf. Sonepar
01887216282
Réf. Fournisseur
S340451
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
2
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...862 MHz
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise TV/R Schneider Electric Ovalis de couleur gris anthracite est une prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm et femelle pour la Radio. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340451 se compose d'un support de fixation, d'un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm et femelle pour la radio et d'un enjoliveur gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du connecteur avec une fixation robuste à vis ainsi que la connexion automatique de l'âme du conducteur permettent une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Bandes de fréquence TV : 5-68 /120-862 MHz et radio 87.5-108 MHz
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 50083-4. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC et femelle pour la Radio
- Fixation robuste à vis, connexion visible et automatique de l'âme du conducteur
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


