Schneider Electric - PacDrive-LMC Eco- Motion-8axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-Canopen - LMC201CAA10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 8
nombre de sorties de relais - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485305554
Réf. Sonepar
01887530555
Réf. Fournisseur
LMC201CAA10000
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
8
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.002 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
pays de fabrication:
FRANCE
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
NVRAM
taille de mémoire:
128 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
44 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de contrôleurs de mouvement pour l'automatisation des machines/liaisons. Il dispose de 8 axes, 8 entrées TOR, 4 pour entrée de sonde tactile selon IEC 61131-2 type 1. Sa tension d'alimentation nominale est de 24VCC, son courant de sortie TOR de 500mA et sa consommation d'énergie de 30W. Il est classé IP20. Ce produit est certifié par CULus, CSA, CE, EAC. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Ces contrôleurs de mouvement pour l'automatisation des machines/lignes disposent de 0 à 130 axes asservis ou robotiques. Les contrôleurs LMC PacDrive 3 offrent des performances évolutives permettant de synchroniser jusqu'à 130 axes asservis à une vitesse de mise à jour réseau de 1ms et jusqu'à 255 axes virtuels.
Quelques mots du fabricant :
- Conceptions logicielles entièrement intégrées
- Simulation de programme pour un développement et une mise en service plus rapides
- Fonctions de diagnostic intégrées
- Solution Plug-and-Play
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


