Non retournable

Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 / ILM, AXE DE ROTATION - VRKP4L0RNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de joints - 3

  • degrés de liberté - 3

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • couverture - 1200 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485447988

Réf. Sonepar

01887544798

Réf. Fournisseur

VRKP4L0RNC00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

3

degrés de liberté:

3

charge maximum supportée:

15 kg

couverture:

1200 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

425 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lexium - Delta 3 robot - P4 - conception compact - compatibilité de gamme : Lexium 62 ILM moteur - montage : rotation à 360° - 4 axes

Quelques mots du fabricant :

  • Inclut contrôleur, programme et concept d'exploitation pour contrôler des machines entières et plusieurs robots
  • Ingénierie EcoStruxure Machine Expert pour la programmation basée sur PacDrive (IEC 61131-3) CoDeSys
  • Bibliothèque logicielle (transformation cinématique, fusion, interpolation, limitation accélération, suivi courroie)
  • Support et service communs à l'ensemble de l'automatisation, à partir d'une source unique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric