Schneider Electric - PANEL SERVER UNIVERSAL - Passerelle de com. - cablé et alimenté en mode POE - PAS600PWD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PANEL SERVER UNIVERSAL - Passerelle de com. - cablé et alimenté en mode POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487131434

Réf. Sonepar

01887713143

Réf. Fournisseur

PAS600PWD

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

installation intégrée

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

48...48 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

3 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

PANEL SERVER UNIVERSAL - Passerelle de communication - Alimenté & cablé 100-277VACDC - Protocole Modbus - Protocole Ethernet TCP/IP vers les logiciel de monitoring - PoE

Les Atouts de l'article:

"

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

" "

Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils en protocole Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique." "Elle pousse ensuite ces informations vers les logiciels de monitoring énergétique avec le protocole Ethernet TCP/IP.

" "

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

" "

Cette référence se compose de la passerelle de communication, des connecteurs d'alimentation électriques et des interfaces." "

" "

Quels sont les avantages à l'installation ?

" "

La mise en service de ce produit est facile et rapide grâce à des équipements connectables déjà préconfigurés, à un éditeur intégré dans la passerelle pas de logiciel spécifique à mettre en œuvre " "De plus, il n'y a pas besoin de logiciel spécifique à mettre en œuvre.

" "

A quels standards et normes le produit répond-il ?

" "

Ce produit répond aux principales certifications : CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, certification marine, RCM, EAC et UKCA." "Les connecteurs sont IP20, le nez de la face avant IP40 et les autres faces IP30.

" "

Le saviez-vous ?

" "

Il est possible de connecter la plupart des appareils Modbus/RS485 et Modbus/TCP du marché, y compris les compteurs d'énergie et les appareils de protection de Schneider-Electric." "

"



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Panel Server est la gamme passerelles tout-en-un nouvelle génération qui permet à une variété de nos solutions EcoStruxure de protéger, maximiser et optimiser votre système d'alimentation.



Quelques mots du fabricant :

  • Produit compact pour connexion filaire Modbus, idéal pour datacenters et sites industriels protégés
  • Configuration et maintenance aisées grâce à des pages web intégrées
  • Rapports de configuration éditables : assure le paramétrage de l’appareil avec nos partenaires
  • Performance de la passerelle pour transmettre les données en temps réel vers des applications cloud ou GTC/GTB
  • Cybersécurité renforcée grâce à la norme IEC 62443-4-1 Secure Development Lifecycle
  • 0