Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses légères - 500mm - NSYSLCR50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485132044
Réf. Sonepar
00020513204
Réf. Fournisseur
NSYSLCR50
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
18.6 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


