Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées - fix. rapide 1 rangée - 40x800mm - NSYSQCR4080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485132679
Réf. Sonepar
00020513267
Réf. Fournisseur
NSYSQCR4080
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
40 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de deux traverses à fixation rapide convient aux armoires électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM et PanelSeT SFX. Elles sont utilisées pour la création de structures à l'intérieur de l'armoire. Ces éléments de montage sont en acier galvanisé. Ils ont une largeur nominale de 40 mm et une longueur nominale de 40 mm. Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de diamètre 5,2 mm et un trou de 11x13 mm. Elles sont fixées au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, et peuvent être ajustés avec un pas de 25 mm. L'ensemble se compose de deux traverses et d'éléments de fixation.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


