Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 1 rangée - 40x1000mm - NSYSQCR40100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132624

Réf. Sonepar

00020513262

Réf. Fournisseur

NSYSQCR40100

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 1 rangée - 40x1000mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric