Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1100mm - NSYSUCR40110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133270
Réf. Sonepar
00020513327
Réf. Fournisseur
NSYSUCR40110
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1100 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
30 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


