Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1600mm - NSYSUCR40160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133317
Réf. Sonepar
00020513331
Réf. Fournisseur
NSYSUCR40160
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1600 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
30 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


