En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x2000mm - NSYSUCR40200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485133348

Réf. Sonepar

00020513334

Réf. Fournisseur

NSYSUCR40200

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

2000 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses universelles - 1 rangée - H2000mmxL40mmxP27mm - montage : entre les traverses, sur la structure de l'armoire - montage : vertical

Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Le compartiment de câbles peut être monté à droite ou à gauche
  • Peut être monté côte à côte ou dos à dos
  • Couvercle : IP56
  • Fourni avec matériel de montage avec marquage pour une identification claire des zones de passage des câbles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric