Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x1400mm - NSYSUCR65140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133454
Réf. Sonepar
00020513345
Réf. Fournisseur
NSYSUCR65140
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1400 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
27 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


