Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x2000mm - NSYSUCR90200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133621

Réf. Sonepar

00020513362

Réf. Fournisseur

NSYSUCR90200

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

2000 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

27 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x2000mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric