Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 1200mm - NSYSMVR12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • matériau - acier

  • longueur - 1200 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480146626

Réf. Sonepar

00020014681

Réf. Fournisseur

NSYSMVR12

Marque

Schneider Electric

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

matériau:

acier

longueur:

1200 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

revêtement par poudre

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 1200mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric