Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 1400mm - NSYSMVR14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 28
matériau - acier
longueur - 1400 mm
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480146633
Réf. Sonepar
00020014682
Réf. Fournisseur
NSYSMVR14
Marque
Schneider Electric
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
28
matériau:
acier
longueur:
1400 mm
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
revêtement par poudre
hauteur de profil de barre profilée:
42 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


